Mini pinça de aperto ER cilíndrico, para tamanho de pinças de aperto ER: 8

N.º do artigo: 300684 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
241 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 8 mm
Refrigeração interior sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Área de aperto 0,5 mm - 5 mm
⌀ exterior D 12 mm
⌀ da haste d 12 mm
Comprimento da haste L1 70 mm
L2 15,6 mm
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 300684 8
EAN/GTIN 4045197700810
Número do fabricante 300684 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Suportes cilíndricos, incluindo porca ER.
Furo passante para refrigeração interna disponível.

Vantagem:

Para extensão de pinça de aperto em mandris de superfície e de pinça de aperto.

Acessórios especiais:

Pinças de aperto ER n.º 308878309434, porca ER sobresselente n.º 309580; 309650.
Chave de aperto n.º 309740 e n.º 309745.

Nota:

Não é adequado para operações de contração.
Não é possível ajustar o comprimento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados