{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor ER | 8 mm | |
| Norm | DIN 6499 | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Verspaningsstrategie | HSC | |
| Totale lengte L | 11 mm | |
| Buiten-⌀ D | 12 mm | |
| Schroefdraad | M10×0,75 | |
| Maximaal aanhaalmoment | 12 Nm | |
| Producttype | Spanmoer |
| Artikelnummer | 309605 8 | |
| EAN/GTIN | 4069515040686 | |
| Nummer fabrikant | 309605 8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |