{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para pinças de aperto ER | 11 mm | |
| ⌀ de fixação D1 | 1-7 mm | |
| Alojamento | HSK-A 63 A = 100 | |
| Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | |
| Concentricidade | ≤ 3 µm | |
| Estratégia de maquinagem | HSC | |
| Projeção medida A | 100 mm | |
| ⌀ exterior D | 16 mm | |
| Comprimento útil LN | 64 mm | |
| Mini-porca ER sobressalente n.º 309650 | 11 | |
| Furo Balluffchip | sim | |
| Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
| Número do artigo | 305707 11 | |
| EAN/GTIN | 4062406422530 | |
| Número do fabricante | 305707 11 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |