ER mini stezna matica, za ER: 8

Artikl br.: 309605 8
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 6499
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER 8 mm
Standard DIN 6499
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Strategija rezanja HSC
Ukupna duljina 11 mm
Vanjski ⌀ D 12 mm
Navoji M10×0,75
maksimalni stezni moment 12 Nm
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309605 8
EAN / GTIN 4069515040686
Broj proizvođača 309605 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Male vanjske dimenzije, kaljeno brušeno sa svih strana.
  • Kaljeno brušeno sa svih strana.

Odgovara: