Mini-écrou de serrage ER, pour ER: 8

Réf.: 309605 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
137 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ER-Mini-Spannmutter, für ER: 8
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Surface trempé, rectifié
Type de produit ecrous de serrage
Matériau acier
Norme DIN 6499

Identification et classification

Référence article 309605 8
EAN / GTIN 4069515040686
Réf. fabricant 309605 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Encombrement faible, cémentés et rectifiés sur toutes les faces.
  • Cémentés et rectifiés sur toutes les faces.

Adapté(s) pour: