Versão:
Ao utilizar as extensões SVL da TRIBOS, podem ser utilizadas ferramentas de corte padrão em vez de ferramentas especiais dispendiosas. A extensão com uma precisão de concentricidade de < 0,003 mm e um contorno de interferência fino pode ser combinada com os mais diversos mandris de aperto. As extensões TRIBOS SVL já foram testadas para utilização na tecnologia médica, relojoeira e joalharia, bem como nas indústrias automóvel e eletrónica.
Vantagem:
- Contorno de interferência otimizado – ideal para perfuração em pontos de baixa altitude, como na construção de dispositivos.
- Ajuste do comprimento axial – ajuste do comprimento na faixa de 0,01 mm de precisão, com uma faixa de ajuste de 10 mm.
- Para diâmetros mais pequenos de 0,3 mm – económico para maquinação delicada sem ferramentas especiais.
- Utilização flexível – adequado para mandris de expansão hidráulica padrão e alojamentos para pinças de aperto ER.
- Todos os tipos de haste disponíveis no mercado podem ser tensionados (HA, HB, HE).
- Excelente amortecimento de vibrações – Evita microrroturas, melhora a superfície da peça, protege o fuso da máquina, aumenta a vida útil da ferramenta e, consequentemente, reduz os custos.
- Altas velocidades possíveis – até 52 000 rpm.
Função:
Os dispositivos de aperto TRIBOS SVP tornam o diâmetro de fixação em forma de polígono da extensão redondo e a haste da ferramenta pode ser inserida facilmente. Quando a pressão sobre o diâmetro de aperto diminui, este volta à sua forma poligonal e fixa a haste da ferramenta inserida com segurança de processo e precisão de repetição.
Material fornecido:
5 × extensão n.º
302383 (tam. à escolha), 1 × dispositivo de aperto n.º
302384 tam. 9, 1 × chave de acionamento HOLEX n.º
627501 tam. 6.
Acessórios especiais:
Dispositivo de montagem TRIBOS-Mini SVP n.º
302386.