Casquilho redutor ranhurado vedado, ⌀ 32 mm, ⌀ de fixação D1: 6

N.º do artigo: 302187 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 32 mm
⌀ D2 35,5 mm
⌀ D 32 mm
Comprimento total L 62,5 mm
Concentricidade do sistema 5 µm
Tipo de produto Bucha redutora

Identificação e classificação

Número do artigo 302187 6
EAN/GTIN 4060576159744
Número do fabricante 207940
Fabricante/responsável SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrição

Versão:

Vedado (tampões de borracha).

Vantagem:

  • Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.
  • Maior flexibilidade devido à redução do diâmetro de fixação.
  • O binário elevado garante um maior volume de corte do que com a fixação direta.
  • Precisão de escoamento ±5 µm (precisão do sistema a 3×D).
  • Precisão de concentricidade ±2 µm (para bucha redutora).
  • Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.

Acessórios especiais:

Limpador cilíndrico n.º 343720.