{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação D1 | 3 mm | |
| ⌀ D2 | 19 mm | |
| ⌀ D | 12 mm | |
| Comprimento total L | 47 mm | |
| Concentricidade do sistema | 5 µm | |
| Tipo de produto | Bucha redutora |
| Número do artigo | 302135 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197763198 | |
| Número do fabricante | 302135 3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |