• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

PKD-Planfräser mit Bohrung, PKD, ⌀ D: 32mm

Artikel-Nr.: 209810 32
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: PKD
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,02
  • Zustellrichtung: horizontal und schräg

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Beschichtung PKD
Schneidstoff PKD
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ ±0,02
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Bohrungs-⌀ 16
Zähnezahl Z 4
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu Guss 0,2 mm
Innenkühlung ja
Eckenfasenwinkel 45 Grad
⌀ D3 32 mm
Rampingwinkel αmax 0,6 Grad
axialer Spanwinkel Werkzeug 6
maximale Zustellung Wendeschneidplatte SekS 10 mm
Schaftausführung mit Bohrung
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 209810 32
EAN / GTIN 4069515014854
Herstellernummer 209810 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
6000
Alu (kurzspanend)
N
6000
Alu > 10% Si
N
2000
PMMA Acryl
N
2000
PE-HD
N
2000
PA 66
N
2000
PEEK
N
2000
PF 31
N
2000
AFK Aramid
N
2000
PVDF GF20
N
2000
POM GF25
N
2000
PA 66 GF30
N
2000
PEEK GF30
N
2000
PTFE CF25
N
2000
PEEK CF30
N
2000
Cu
N
6000
CuZn
N
2000
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-PKD-Planfräser für Schrupp- und Schlichtbearbeitungen. Großzügiger Spanraum für sicheren Abtransport der Späne. Kühlung direkt auf die Schneide. Achswinkel 6° positiv.

Lieferumfang:

Spezielle Befestigungsschraube für optimale Kühlmittelzufuhr.

Hinweis:

Passende Aufsteckdorne befinden sich im Bereich Spannmittel, z.B. Nr. 306530 22. PKD-Planfräser mit Schneidenradius 0,1 mm -1,5 mm auf Anfrage lieferbar.