Broca de pontear HSS R, sem revestimento, ⌀ nominal DC k12: 0,5

N.º do artigo: 111350 0,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
389 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC k12 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: R
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Ângulo de escareamento com raio: 60

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS
Norma DIN 333
Tipo R
Tolerância de ⌀ nominal k12
Ângulo de escareamento com raio 60 grau
Sentido de corte direita
Haste Haste cilíndrica com h7
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
⌀ nominal DC 0,5 mm
para peça de ⌀ < 4 mm
⌀ haste Ds 3,15 mm
Tolerância da haste h7
Comprimento total L 25 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,01 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 111350 0,5
EAN/GTIN 4045197000590
Número do fabricante 111350 0,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Desbaste e corte de peça inteira, canal em espiral.
Broca de centragem radial de forma R:
  • Devido à curva de raio, não há transição acentuada da peça de broca para a peça escareadora como na forma A, reduzindo assim o risco de rutura.
  • O rasto de rolamento em forma de anel impede que a peça de trabalho apenas se apoie na aresta externa ou interna do rasto de rolamento em caso de desvio angular no ponto de centragem. Mesmo com o ponto de centragem deslocado, é garantido um bom apoio.
Corte de um lado.