Juego de calibradores de espigas, 100 piezas, c. 1, ø 4,01-5,00mm, incr. 0.01

N.º do artigo: 0636344
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Espiga de verificación

Identificação e classificação

Número do artigo 0636344
EAN/GTIN 4029713215897
Número do fabricante 0636344
Número L L40510 2379
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descrição:

Pasadores de prueba de acero especial templado y envejecido, 101 piezas, longitud 70mm, graduación 0,01mm, tamaño nominal 4,0-5,0mm. Precisión GG 1µ. Embalaje: caja

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 4,01 - 5,0
  • Clase de tolerancia: 1
  • Paso a paso mm: 0,01
  • Dimensión nominal mm: 4,01 - 5,0

Norma:

DIN 2269