X.LT...ER-D41 12 mm

Número de artículo: 221938 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    32,69 € / Unidad
  • de 10Unidad
    27,25 € / Unidad
a petición
En stock
143 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLT120508-ER-D41
Tamaño de plaquita 12
Tipo UNI
Radio angular 0,8 mm
Clase X500
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2,5 mm
Avance fz por diente 0,15 mm - 1 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221938 12
EAN / GTIN 4059782506138
Número del fabricante 5653930

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas