Pasy ściągające, zestaw 1-częśc. z grzechotką, długość: 2m

Nr art.: 086110 2
(PLN 26,77 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 2 m
szerokość pasa 25 mm
siła wstępnego mocowania ręcznego (50 daN) 120 daN
maksymalna siła mocowania LC 500 daN
norma EN12195-2
Rodzaj produktu Pas do mocowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086110 2
EAN / GTIN 4053981849294
Numer producenta 34100521

Opis

Zastosowanie:

Do ustalania, mocowania, łączenia elementów
w warsztacie i podczas transportu.

Wskazówka:

Pasy ściągające nie są oznaczane kolorami. Kolory mogą się różnić.