Pasy ściągające, zestaw 1-częśc. z grzechotką, długość: 2m

Nr art.: 086110 2
Cena za 1 sztuka (PLN 28,92 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
323 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość taśmy 2 m
Szerokość taśmy 25 mm
Materiał pasa poliester
Siła wstępnego mocowania ręcznego (50 daN) 160 daN
Siła mocowania (przy prostym naciągu) LC 800 daN
Norma EN12195-2
Typ pasa ściągającego 1-elem.
Z hakiem nie
Typ grzechotki Grzechotka przemysłowa
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Pas zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086110 2
EAN / GTIN 4053981849294
Numer producenta 34100521
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Zastosowanie:

Do ustalania, mocowania, łączenia elementów
w warsztacie i podczas transportu.

Wskazówka:

Pasy ściągające nie są oznaczane kolorami. Kolory mogą się różnić.