Upevňovací popruh 1dílný s ráčnou, Délka: 2m

Artiklové číslo: 086110 2
Cena za 1 ks (CZK 147,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
670 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka popruhu 2 m
Šířka popruhu 25 mm
Materiál popruh polyester
Předpínací síla při ruční síle (50 daN) 160 daN
Vázací síla (v přímém tahu) LC 800 daN
Norma EN12195-2
Typ vázacího popruhu 1 ks
S háčkem ne
Typ ráčny Průmyslová ráčna
Obsah Jeden kus
Druh produktu Upínací popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086110 2
EAN / GTIN 4053981849294
Číslo výrobce 34100521
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Použití:

K upínání, upevňování a stahování konstrukčních dílů v dílně a pro zajištění při přepravě.

Poznámka:

Stahovací popruhy nejsou barevně kódovány. Barvy se mohou odlišovat.