Kostki zasilające podwieszone dla F, B, PL, CZ, Typ: 250

Nr art.: 081143 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 44

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 44
typ 250
moc znamionowa 3,5 kW
szerokość 227 mm
głębokość 212 mm
wysokość 305 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
liczba gniazd wtykowych 250 V 6
oznaczenie kraju F; B; PL; CZ
Rodzaj produktu Rozdzielnica elektryczna
Typ wtyczki wejściowej E

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081143 250
EAN / GTIN 4003644015788
Numer producenta FKVE6000

Opis

Wykonanie:

Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywami samozamykającymi się.
Kompaktowa, podwieszona kostka zasilająca z solidną obudową wzmocnioną twardą gumą, która zapewnia oszczędność miejsca i uporządkowaną dystrybucję napięcia lub sprężonego powietrza.
z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami państw F, B, PL i CZ.
  • łatwe doprowadzanie przewodów, zabezpieczonych przed naciągnięciem,
  • ucho do zawieszania i masywny hak do narzędzi,
  • zabezpieczenie przed bryzgami wody IPX4.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.
IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Wskazówka:

Kostki zasilające podwieszone, na zamówienie z przyłączem do Ethernetu.