Markery nietrwałe SL130, kolor: W

Nr art.: 085170 W
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor białe
Maksymalna grubość kreski 4 mm
Minimalna grubość kreski 2 mm
Odporne na promieniowanie UV. tak
wodoodporne nie
oznaczenie producenta SL130
Rodzaj produktu Markery lakiernicze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085170 W
EAN / GTIN 3660447101943
Numer producenta 31200126

Opis

Wykonanie:

Tusz na bazie kredy i wody. Zaokrąglona końcówka do wykonywania oznaczeń o grubości 2-4 mm. Oznaczenia odporne na promieniowanie UV.

Zastosowanie:

Oznaczenia można łatwo zmywać wodą, bez pozostawiania śladów albo zanieczyszczeń.