Nem tartós jelölőtoll SL130 W

Cikkszám: 085170 W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,96 € / Darab
  • 12 Darab -től/tól
    4,13 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szín fehér
Maximális vonalvastagság 4 mm
Minimális vonalvastagság 2 mm
UV-álló igen
vízálló nem
Gyártó jelölése SL130
Termék fajtája Lakk toll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085170 W
EAN / GTIN 3660447101943
Gyártó száma 31200126

Leírás

Kivitel:

Kréta-víz alapú tus. Kerek hegy 2 − 4 mm széles jelölésekhez. UV-álló.

Felhasználás:

A jelölések vízzel egyszerűen lemoshatóak anélkül, hogy nyomot hagynánk vagy maradványok keletkeznének.
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
    Szín Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz