Węże PCW z osnową, przezroczyste, Długość 50 m, ⌀ wewnętrzna węża: 9mm

Nr art.: 080042 9
(PLN 8,74 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna węża (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał wąż PCW, trójwarstwowy, wzmocniony włóknami poliestrowymi
maks. ciśnienie robocze 15 bar
⌀ zewnętrzna węża 15 mm
⌀ wewnętrzna węża 9 mm
długość węża 50 m
kolor przezroczysty
zakres temperatur -15 °C - 60 °C
dopuszczenie do kontaktu ze środkami spożywczymi (VO/2011) tak
Rodzaj produktu Wąż

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080042 9
EAN / GTIN 3506110929738
Numer producenta 092973

Opis

Wykonanie:

Wąż wzmocniony włóknami poliestrowymi. Zakres temperatury od −15°C do 60°C.
TCN-AL, elastyczny, odporny na ciśnienie i trwały wąż. Duża odporność na czynniki chemiczne. Ciśnienie robocze 15 bar. Posiada dopuszczenie do kontaktu ze środkami spożywczymi (VO/2011 − kategoria A/B/C).