XDLW...SR-D, X500, wielkość płytek skrawających: 09mm

Nr art.: 221923 09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    128,59  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    107,17  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDLW090408-SR-D
wielkość płytek skrawających 09
typ ST900
promień naroża 0,8 mm
Gatunek X500
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 2,01 mm
posuw fz na ząb 0,3 mm - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221923 09
EAN / GTIN 4059782506466
Numer producenta 5651222

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
200
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.