XDLW...SR-D, X500, Tamaño de plaquita: 09mm

Número de artículo: 221923 09
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,34 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    19,45 € / 1 Unidad
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLW090408-SR-D
Tamaño de plaquita 09
Tipo ST900
Radio angular 0,8 mm
Clase X500
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2,01 mm
Avance fz por diente 0,3 mm - 2,5 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 221923 09
EAN / GTIN 4059782506466
Número del fabricante 5651222
Fabricante/responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados