KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte XDLW...SR-D, für Hochvorschubfräser, X500, Wendeplattengröße 09 mm

Artikel-Nr.: 221923 09
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,24 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    22,70 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW090408-SR-D
Wendeplattengröße 09
Typ ST900
Eckenradius 0,8 mm
Sorte X500
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 2,01 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221923 09
EAN / GTIN 4059782506466
Herstellernummer 5651222
Hersteller/verantwortliche Person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte