{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | BDMT 170408 | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | |
Liczba płytek skrawających | 8 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 52 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BD.. 1704 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227655 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526413 | |
Numer producenta | THN03966 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Głowice frezarskie jeżowe 90° MECH17, z otworem, ⌀ D / Zef.: 50/4mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 035,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 907,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 082,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, ⌀ D / Zeff: 50/4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 110,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba płytek skrawających | 8 | 8 | 16 | 20 |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | 4 | 4 | 4 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BD.. 1704 | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 30 mm | 28 mm | 39,5 mm | 59 mm |