{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | BDMT 170408 | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | |
Liczba płytek skrawających | 16 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 59 mm | |
długość całkowita Lges | 78 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BD.. 1704 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227655 50/4L | |
EAN / GTIN | 4960664526420 | |
Numer producenta | THN03967 |