{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | BDMT 170408 | |
effektivt skærantal Zeff | 4 | |
Antal vendeskærsplatter | 8 | |
Maks. skæredybde ap maks | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 52 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 1704 | |
Vendeplatteskrue | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227655 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526413 | |
Producentnummer | THN03966 |