{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | BDMT 11T308 | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | |
Liczba płytek skrawających | 16 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 37 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 11T308 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227455 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526390 | |
Numer producenta | THN03960 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice frezarskie jeżowe 90° MECH11, z otworem, ⌀ D / Zef.: 40/4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 188,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 855,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba płytek skrawających | 16 | 16 |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | 16 mm |
długość całkowita Lges | 50 mm | 55 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 11T308 | AP.. 1335.. |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 37 mm | 39,5 mm |