• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hörnfräsar 90° MECH11 med borrhål, för vändskärplattor BD..

Art-nr.: 227455 40/4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Zeff (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Invändig nej
ISO-kod vändskär BDMT 11T308
effektivt antal skär Zeff 4
Antal vändskärsplattor 16
största skärdjup ap max 37 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär BDMT 11T308
Vändskärsskruv 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 227455 40/4
EAN/GTIN 4960664526390
Tillverkarens nummer THN03960
Tillverkare/ansvarig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Benämning

Utförande:

Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder ae blir möjliga vid samma skärdjup ap. Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.