{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 40 mm | |
| Forma cozii | cu alezaj | |
| Unghi de reglare κ | 90 grad | |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
| Răcire interioară | nu | |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | BDMT 11T308 | |
| Număr efectiv de tăişuri Zef | 4 | |
| Număr plăcuţe amovibile | 16 | |
| Adâncime maximă de tăiere ap max | 37 mm | |
| Lungimea totală Lges | 50 mm | |
| ⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 11T308 | |
| Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 227455 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4960664526390 | |
| Număr producător | THN03960 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |