{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ ostrzy D | 10 mm | |
Gatunek | HB7730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,2×D przy obcinaniu | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 10 mm | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
długość główki I | 13 mm | |
długość ostrzy L2 | 7,5 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. w stali < 60 HRC | 0,3 mm | |
Posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC | 0,04 mm | |
odcinek swobodny | 13 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210370 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523464 | |
Numer producenta | 210370 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowica do kopiowania, obróbka twarda, HB7730, ⌀ D h10: 10mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
354,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
318,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
354,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
⌀ ostrzy D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,2×D przy obcinaniu | 0,5×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy obcinaniu | 0,2×D przy obcinaniu |
Rodzaj produktu | frezowania | frezowania | frezowania |