Głowica do kopiowania, obróbka twarda, HB7730, ⌀ D h10: 20mm

Nr art.: 210370 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 0
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 14,6 mm
Długość chwytu 0 mm
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB730
Gatunek HB7730
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 25 mm
Długość całkowita 47,2 mm
Masa 136 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie kopiowe
Średnica skrawania 20 mm
Klasa tolerancji h10
Długość skrawania 15 mm
Długość bijaka 25 mm
Frez typu ISO Frezy do profili okrągłych
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 4
Liczba czynnych ostrzy, po stronie czołowej 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt linii śrubowej 30 stopni
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża 10 mm
Kierunek dosuwu poziomo
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia 0,6 mm
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210370 20
EAN / GTIN 4045197523495
Numer producenta 210370 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie