{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | |
Liczba płytek skrawających | 16 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 39,5 mm | |
długość całkowita Lges | 55 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | |
śruby mocujące | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215579 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455314 | |
Numer producenta | 215579 40/4 |