{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frez do narożników; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 45 mm | |
długość całkowita Lges | 200 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 44 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,69 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 16,95 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1805.. | |
śruby mocujące | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215157 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197349231 | |
Numer producenta | 215157 25/2 |