Frezy 45° do fazowania, z gwintem, ⌀ D: 8mm

Nr art.: 216102 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt sfazowania w ruchu powrotnym: 45
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
wykonanie chwytu z gwintem
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym 45 stopni
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
Liczba ostrzy Z 1
minimalna ⌀ na wejściu obrabianego przedmiotu Dmin. 20,4 mm
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. 20,2 mm
Długość wysięgu L1 14 mm
⌀ D1 h6 6,5 mm
długość całkowita Lges 23 mm
⌀ D2 9,75 mm
gwint uchwytu M M6
pasująca wymienna płytka skrawająca SD.. 090308
śruby mocujące 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Rodzaj produktu Frez do fazowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216102 8
EAN / GTIN 4045197469908
Numer producenta 216102 8

Opis

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 21 1750, wielk. 3,8 z grotem nr 67 4252 wielk. 15IP.