{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | C | |
⌀ chwytu dD1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319171 40 | |
Numer producenta | 319171 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Uchwyt narzędziowy Eco, kształt C4 osiowe, lewe, ⌀ chwytu d1: 40mm |
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie
504,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
794,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Szerokość chwytu b3 | 20,5 mm | 25,5 mm | 20,5 mm |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
⌀ chwytu dD1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI | Uchwyt narzędziowy VDI | Uchwyt narzędziowy VDI |