{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | C | |
⌀ Codolo d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Larghezza codolo b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319171 40 | |
EAN / GTIN | 4045197523815 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Portautensili Eco forma C4 assiale sinistra 40 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
184,60 €
133,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
153,83 €
63,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza codolo b3 | 20,5 | 25,5 |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 |
h2 | 34 | 34 |
h5 | 32,5 | 32,5 |
h6 | 48 | 48 |
⌀ Codolo d1 | 40 | 40 |