Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, SK 40 krótki, ø trzpienia d1: 13mm

Nr art.: 300835 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6358
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø trzpienia d1 13 mm
⌀ mocowania D1 13 mm
adapter SK 40 krótki
norma DIN 6358
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 55 mm
⌀ zewn. D 27 mm
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym 18 mm
Długość trzpienia frezarskiego L4 23 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 13
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 13
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 13
Rodzaj produktu Uchwyty stożkowe do frezów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 300835 13
EAN / GTIN 4045197944276
Numer producenta 300835 13

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
GARANT −Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

Zastosowanie:

  • Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
  • Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

W dostawie:

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucz specjalny nr 309840.

Wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka