{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | SK 40 A = 120 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 302256 6 | |
EAN / GTIN | 4045197287915 | |
Numer producenta | 302256 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki termokurczliwe, SK 40 A = 120, ⌀ mocowania D1: 6mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
807,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 163,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ zewn. D | 27 mm | 27 mm |
Kształt | ADB | ADB |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategia skrawania | HSC; HPC | HSC; HPC |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |