Karštojo užspaudimo patronas, SK 40 A = 120, Užveržimo⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 302256 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje Tiekimo terminas 5-10 darbo dienos
80 vnt. yra sandėlyje 80 prekių tiekimo terminas 5-10 darbo dienos

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Through-coolant yes
Entry of cooling lubricant with cooling lubricant entry, decentrally via collar and axially concentric
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, axially concentric
Cooling lubricant yes
Interface position on the machine; on the workpiece
Holder type kūgis; Cilindrinis kotas
Interface coding SKG04001795; ZYL00600105
Holder shape with central and decentralised cooling lubricant transfer; plain shank
Holder version dimensionless nominal size with cooling; metric
Holder size, metric 6 mm
Holder size, no dimensions 40
Type of mounting spigot; hole (internal mounting)
Holder tolerance class h6
Shank diameter DS 6 mm
Length of shank LS 68.4 mm
Interface on machine side SK 40
Interface on workpiece side plain shank
Min. clamping diameter D1 6 mm
Max. clamping diameter D1 6 mm
Gauge length A 120 mm
External diameter, on the tool side D 27 mm
Concentricity 3 µm
Balance quality G at rotational speed g 2.5 at 25,000 rpm
Machining strategy HPC; HSC
With cooling channel bore taip
Diameter outer 2 on the tool side D2 21 mm
Interface joint 1; joint 2
Type of product shrink-fit chuck
Overall length L 188.4 mm
Außendurchmesser gesamt 63.55 mm
Standard ISO 7388-1
Shape ADB
With hole for RFID data carrier yes
Through-coolant available yes
Material steel
Content 1 pcs.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302256 6
EAN / GTIN 4045197287915
Gamintojo numeris 302256 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Gr. 3−5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį