{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 32 | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
gwint M | M16 | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 32 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302465 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600107 | |
Numer producenta | 401.02.20.50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki tulejek ER, SK 40, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 32
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
328,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
603,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
864,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | 55 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
do tulejek zaciskowych ER | 32 | 32 | 32 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |