{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04002085 | |
| Formulář záznamu | S podélnou a příčnou drážkou | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 0400 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Upínací průměr min. | 2 mm | |
| Upínací průměr max. | 20 mm | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 32 | |
| Nepodepřená délka | 50 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 50 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Závit | M16 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka | 143,4 mm | |
| Celková výška | 50 mm | |
| Celková šířka | 50 mm | |
| Norma | DIN 2080 | |
| Se závitem | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 1,1 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 302465 32 | |
| EAN / GTIN | 4250122600107 | |
| Číslo výrobce | 401.02.20.50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |