{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 1 mm | |
adapter | ER 20 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 428 E | |
⌀ zewn. D | 21 mm | |
Długość całkowita L | 31,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308930 1 | |
EAN / GTIN | 4045197151209 | |
Numer producenta | 308930 1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER, ER 20, nomin. ⌀ mocowania d: 1mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
112,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
107,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 21 mm | 17 mm |
Długość całkowita L | 31,5 mm | 27,5 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 1 mm | 1 mm |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 428 E | 426 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |