{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do stożka niesamohamownego | 40 | |
Właściwości otworu | bez otworu | |
norma na sworznie dociągające | MAS 403 | |
⌀ kołnierza D | 23 mm | |
⌀ główki D1 | 15 mm | |
Długość całkowita L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
gwint M | M16 | |
maks. moment obrotowy dokręcania | 50 Nm | |
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem | SK 40 | |
rozwartość klucza | 19 mm | |
Rodzaj produktu | Sworznie dociągające |
Numer artykułu | 308790 40 | |
EAN / GTIN | 4045197377876 | |
Numer producenta | 308790 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 40
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
57,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 40
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
71,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
56,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
115 sztuk w magazynie
57,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ kołnierza D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
gwint M | M16 | M16 | M16 | M16 |
do stożka niesamohamownego | 40 | 40 | 40 | 40 |
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
rozwartość klucza | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Właściwości otworu | bez otworu | bez otworu | bez otworu | bez otworu |
Rodzaj produktu | Sworznie dociągające | Sworznie dociągające | Sworznie dociągające | Sworznie dociągające |