{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour cône | 40 | |
| Propriété de l'alésage | sans alésage | |
| Norme pour les tirettes | MAS 403 | |
| ⌀ moyeu D | 23 mm | |
| ⌀ tête D1 | 15 mm | |
| Longueur totale L | 60 mm | |
| L1 | 35 mm | |
| Filetage M | M16 | |
| Couple de serrage maximal | 50 Nm | |
| Pour cône SA avec code couleur | SA 40 | |
| Ouverture | 19 mm | |
| Type de produit | Tirettes |
| Référence article | 308790 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197377876 | |
| Réf. fabricant | 308790 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |