Para rękawic Polytril™, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094370 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 para
  • Etapy zamówienia: 10 para
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Właściwości rękawic: bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików
  • Technologia tkania: 13G
  • Stopień ochrony przed przecięciem: 1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Polytril™
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
zawartość 1
Właściwości rękawic bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików
oznaczenie producenta Polytril
dopasowany kształt bardzo dobry
EN 388. 4121X
materiał podłoża poliamidowe
powłoka Nitril
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Uniwersalne
długość 220 mm - 260 mm
kolor białe / szare
materiał powłoki nitryl
rozmiar rękawic 7
masa 36-50 g
Technologia tkania 13G
zastosowanie wielorazowe
bez dimetyloformamidu nie
wyczucie przy dotyku dobry
przyczepność na mokro dobry
przyczepność przy zaoliwieniu bardzo dobry
Ochrona przed gorącem brak
oddychanie dobry
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem 1
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094370 7
EAN / GTIN 3603835500034
Numer producenta 2232230 07

Opis

Wykonanie:

Polytril™. Rękawice z powłoką nitrylową do manipulacji małymi częściami w zatłuszczonym, wilgotnym i zanieczyszczonym otoczeniu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.