Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo alternativa:

Delovne rokavice, par Polytril™, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094370 7
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaščite pred vrezi: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Polytril™
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
Oznaka proizvajalca Polytril
Prilagodljivost zelo dobro
EN 388 4121X
Nosilni material Poliamid
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 220 mm - 260 mm
Barva bela/siva
Material prevleke Nitril
Velikost rokavic 7
Masa 36-50 g
Tehnologija pletenja 13G
Uporaba za večkratno uporabo
Brez DMF ne
Otip dobro
Oprijem v mokrem dobro
Oprijem v olju zelo dobro
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi 1
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094370 7
EAN/GTIN 3603835500034
Številka proizvajalca 2232230-07
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Polytril™. Delovne rokavice s prevleko iz nitrila za rokovanje z majhnimi predmeti v mastnem, vlažnem in umazanem okolju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.