{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 6,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 104 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M3 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,09 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 1,5 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150371 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086099 | |
Numer producenta | 150371 6,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 6,3mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
180,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
56,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
40,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
224,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
66,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
57,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ zewnętrzna | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | niebieskie | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 60 stopni |
norma | Norma zakładowa | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma zakładowa | DIN 335 C | DIN 334 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |