Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, bardzo długie, 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 6,3mm

Nr art.: 150372 6,3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
325 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h$09
Średnica trzonka DS 5 mm
Długość chwytu LS 146,7 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 1,5 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 6,3 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Do średnicy otworu d 2 mm
Długość rowków mocujących Lc 5,3 mm
Długość stożka 2,4 mm
Liczba ostrzy Z 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Min. kąt linii śrubowej 0 stopni
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający HSS
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 126 mm
Długość użytkowa L1 126 mm
Długość całkowita L 154 mm
Długość funkcjonalna 126 mm
Masa 22 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Pogłębianie płaskie
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150372 6,3
EAN / GTIN 4045197086150
Numer producenta 150372 6,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z 3 ostrzami, zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN 335-C z bardzo długim chwytem walcowym.