• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Pogłębiacze stożkowe VHM 90° bez powłoki

Nr art.: 150384
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilna konstrukcja, wieloostrzowa, specjalna geometria do najwyższych obciążeń. Do pogłębiania bez drgań i okrawania. Do materiałów trudnoskrawalnych. Głowica wykonana całkowicie z węglików spiekanych, lutowana na chwycie.
Nadaje się doskonale do obróbki żeliwa bainitycznego (ADI).

Wskazówka:

Podczas pracy koniecznie zapewnić stabilne warunki obróbki!