• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Avellanadores cónicos MDI 90° 10,4 mm

Número de artículo: 150384 10,4
Descuento
223,17 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: MDI
  • Número de filos Z: 4
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 10,4 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte MDI
Número de filos Z 4
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 4 mm
Longitud total L 46 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance f en GJS ADI> 800 N/mm 2 0,05 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color blanco
⌀ del taladro previo 4 mm
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150384 10,4
EAN / GTIN 4045197086563

Tablas de Aplicación

GG
K
40
GGG
K
8
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Construcción muy estable, con varios filos, geometría especial para solicitaciones máximas. Para el avellanado y el desbarbado sin vibraciones. Para materiales difícilmente mecanizables. Cabezal de metal duro integral soldado al mango.
Idóneo para hierro fundido bainítico (ADI).

Nota:

¡Para el uso es imprescindible que las condiciones sean estables!

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"