Wiertła stopniowe z VHM pod gwinty 90°, TiAlN, do gwintu: M3

Nr art.: 125100 M3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do gwintu M3
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba zębów Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
chwyt DIN 6535 HA z h6
Kąt stopnia pogłębiającego 90 stopni
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ D1 1. stopnia ze sfazowaniem h7 2,5 mm
⌀ D2 2. stopnia ze sfazowaniem h7 6 mm
Wysokość stopni L1 1. stopień 8,8 mm
Długość rowków wiórowych Lc 28 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,08 mm/obr.
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny bez
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 125100 M3
EAN / GTIN 4045197064943
Numer producenta 125100 M3

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Stopnie wiercące i pogłębiające mają własne rowki wiórowe i łysinki prowadzące. Dlatego zachowują geometrię nawet po wielokrotnym ostrzeniu. Kąt pogłębiania 90°.

Zaleta:

Otwór pod gwint i pogłębienie wykonywane są dokładnie
współosiowo w jednym przejściu roboczym. Do wiercenia
otworów pod gwinty. Do wiercenia otworów pod gwinty.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka